SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli KNX - LSS100100 homeLYnk DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - Ethernet-liitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - TCP/IP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480595998
Sähkönumero
2820132
Toimittajan tuotenumero
LSS100100
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
Ethernet-liitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
TCP/IP
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
24...24 V
Jännitetyyppi:
DC
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
kyllä
Web-serveri:
kyllä
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Wiser for KNX on logiikka/visualisointiyksikkö kotiautomaatio- ja pieniin kiinteistöautomaatiojärjestelmiin. Se yhdistää rakennusautomaatiossa ja energianmittauksessa käytettäviä protokollia. Lisäksi voidaan tuotta visualisointi ja käyttäjäliittymä tableteille, älypuhelimille ja tietokoneille. Yksikön muistiin voidaan tallentaa sähkön, veden ja muiden resurssien kulutustietoja ja tarkastella niitä viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymissä. Käyttöliittymällä voidaan toteuttaa myös kello-ohjaukset.
Wiser for KNX sisältää seuraavat liitännät/protokollat:
-KNX TP ja IP
-Bacnet
-Modbus RTU ja TCP
-USB
-Ethernet RJ45
-RS232
-RS485
Loogisia toimintoja voidaan ohjelmoida LUA-ohjelmointikielellä tai graafisesti. Ohjelmarutiinit voidaan käynnistää KNX-sanomalla, syklisesti tai ajastetusti.
Wiser for KNX:n IP-yhdeyden kautta voidaan suorittaa KNX-järjestelmän ETS-ohjelmointi. Yksikkö korvaa erilliset KNX/IP-rajapinnat kohteissa, joissa on IP-pohjainen pää- tai runkolinja.
Wiser for KNX asennetaan keskukseen DIN-kiskoon (leveys 3 mod / 52 mm) ja kytketään 24 VDC teholähteeseen (esim. snro 2820352). Yksikön oma tehonkulutus on 2 W.