SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli KNX - SpaceLynk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - Ethernet-liitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - TCP/IP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480715723
Sähkönumero
2820133
Toimittajan tuotenumero
LSS100200
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
Ethernet-liitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
TCP/IP
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
24...24 V
Jännitetyyppi:
DC
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
kyllä
Web-serveri:
kyllä
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
KNX SpaceLYnk on logiikka/visualisointiyksikkö kiinteistöautomaatiojärjestelmiin sekä kiinteistöautomaation integrointiin. Se yhdistää rakennusautomaatiossa ja energianmittauksessa käytettäviä protokollia. Lisäksi voidaan tuotta visualisointi ja käyttäjäliittymä tableteille, älypuhelimille ja tietokoneille. SpaceLYnkin muistiin voidaan tallentaa sähkön, veden ja muiden resurssien kulutustietoja ja tarkastella niitä viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymissä. Käyttöliittymällä voidaan toteuttaa myös kello-ohjaukset.
SpaceLYnk sisältää seuraavat liitännät/protokollat:
-KNX TP ja IP
-Bacnet
-Modbus RTU ja TCP
-USB
-Ethernet RJ45
-RS232
-RS485
-Zigbee Wiser-tuotteille(edellyttää lisävarusteen snro 2816158)
Loogisia toimintoja voidaan ohjelmoida LUA-ohjelmointikielellä. Ohjelmarutiinit voidaan käynnistää KNX-sanomalla, syklisesti tai ajastetusti.
SpaceLYnk IP-yhdeyden kautta voidaan suorittaa KNX-järjestelmän ETS-ohjelmointi. SpaceLYnk korvaa erilliset KNX/IP-rajapinnat kohteissa, joissa on IP-pohjainen pää- tai runkolinja.
SpaceLYnk asennetaan keskukseen DIN-kiskoon (leveys 3 mod / 52 mm) ja kytketään 24 VDC teholähteeseen (esim. snro 2820352). Moduulin oma tehonkulutus on 2 W.




