SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - moduuli Eth M262, 4 x RJ45

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 4

  • Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä - 0

  • Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä - 0

  • Tukee TCP/IP-protokollaa - kyllä

  • Siirtonopeus - 1000000 kBit/s

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489604233

Sähkönumero

2816012

Toimittajan tuotenumero

TMSES4

Tukkuerä

1

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

4

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee TCP/IP-protokollaa:

kyllä

Siirtonopeus:

1000000 kBit/s

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee CAN-protokollaa:

ei

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

GSM:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Redundanssi:

ei

Tiedonsiirron tyyppi:

räkkimoduulilaajennus

Potentiaalierotuksella:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Leveys:

60 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

88.3 mm

Väylämoduuli Ethernet, Verkon segmentointi, 4 x RJ45 Ethernet verkon laajennus M262 sarjaan