SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Taustalevy, 12-paikka, eth

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennusaukkojen lukumäärä - 12

  • Kiskoasennus mahdollista - kyllä

  • Seinäasennus/ suora-asennus - kyllä

  • Etukiinnitys mahdollista - kyllä

  • Räkki-asennus mahdollinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3595864173924

Sähkönumero

2820345

Toimittajan tuotenumero

BMEXBP1200

Tukkuerä

1

Asennusaukkojen lukumäärä:

12

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Etukiinnitys mahdollista:

kyllä

Räkki-asennus mahdollinen:

kyllä

Integroidulla tehonlähteellä:

kyllä

Sisääntulojännite DC:

3.3...24 V

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Max. sisääntulovirta DC:

164 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Redundanssi:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

503.2 mm

Korkeus:

105.11 mm

Syvyys:

19 mm

Modicon X80, 12-paikkainen taustalevy, Ethernet