SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Taustalevy 6-paikkaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusaukkojen lukumäärä - 6
Kiskoasennus mahdollista - kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus - kyllä
Etukiinnitys mahdollista - kyllä
Räkki-asennus mahdollinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3595863908909
Sähkönumero
2820215
Toimittajan tuotenumero
BMXXBP0600
Tukkuerä
1
Asennusaukkojen lukumäärä:
6
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Etukiinnitys mahdollista:
kyllä
Räkki-asennus mahdollinen:
kyllä
Integroidulla tehonlähteellä:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Redundanssi:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
muu
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Leveys:
307.6 mm
Korkeus:
103.7 mm
Syvyys:
19 mm