SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Taustalevy, 8-paikka, eth

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusaukkojen lukumäärä - 8
Kiskoasennus mahdollista - kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus - kyllä
Etukiinnitys mahdollista - kyllä
Räkki-asennus mahdollinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3595864174068
Sähkönumero
2820347
Toimittajan tuotenumero
BMEXBP0800
Tukkuerä
1
Asennusaukkojen lukumäärä:
8
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Etukiinnitys mahdollista:
kyllä
Räkki-asennus mahdollinen:
kyllä
Integroidulla tehonlähteellä:
kyllä
Sisääntulojännite DC:
3.3...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Max. sisääntulovirta DC:
164 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Redundanssi:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
374 mm
Korkeus:
105.11 mm
Syvyys:
19 mm