SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkamoduuli - Virtalähde 24V dc, 16,8W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite DC - 24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - AC/DC
Enimmäislähtövirta DC - 2.5 A
Ulostulojännite DC - 3.3...24 V
Lähtöjännite - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3595863909005
Sähkönumero
2820321
Toimittajan tuotenumero
BMXCPS2010
Tukkuerä
1
Sisääntulojännite DC:
24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Enimmäislähtövirta DC:
2.5 A
Ulostulojännite DC:
3.3...24 V
Lähtöjännite:
AC/DC
Max. sisääntulovirta DC:
1 A
Redundanssi:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Lähtöteho:
16.8 W
Leveys:
68 mm
Korkeus:
104 mm
Syvyys:
99 mm


