SCHNEIDER ELECTRIC - Logiikkayksikkö Basic REG-K - MTN676090 ohjausyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Sisältää väyläliitynnän - kyllä
Logiikkayksikkö - kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480072932
Sähkönumero
2820327
Toimittajan tuotenumero
MTN676090
Tukkuerä
30
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Logiikkayksikkö:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.5
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Logiikkayksikkö sisältää 10 loogista lohkoa, 10 suodatin/ajastinlohkoa, 8 muunninlohkoa ja 12 multiplekserilohkoa sekä 3 ohjelmoitavaa painiketta ja 3 led-merkkivaloa.
Ohjelmallinen KNX-toiminnallisuus:
10 logiikkayksikköä (AND, OR, XOR)
- 8 binäärituloa ja 1 binäärilähtö lohkoa kohden.
- Tulojen/lähdön invertointi.
- Lähdön poiskytkentä (gate function).
- Tulojen toiminta virtakatkosten jälkeen.
10 suodatin/ajastinlohkoa
- Binääritulo- ja lähtöobjektit aikaviiveellä.
- Binääritulon suodatus.
- Lähdön poiskytkentä (gate function).
- Tulojen toiminta virtakatkosten jälkeen.
8 muunninlohkoa
- 1 bit -> 2 bit (prioriteetti)
- 1 bit -> 1 byte
- 1 byte -> 1 bit
- Lähdön poiskytkentä (gate function).
- Tulojen toiminta virtakatkosten jälkeen.
12 multiplekserilohkoa
Multiplekserilohkoa käytetään sanomien valitsemiseen, esimerkiksi kun halutaan ohjata valaistusta käyttötilanteen mukaan joko yksittäin tai ryhmissä osastoitavissa neuvotteluhuoneissa.
- Tuetut sanomat: 1 bit, 2 bit, 4 bit, 1 byte, 2 byte.
- Sanomien välitys tai esto yhteen suuntaan tai molempiin suuntiin kontrolliobjektin perusteella.
- Lähdön poiskytkentä (gate function).
- Aseteltava lähtöviive.
Ohjelmoitavat painikkeet ja led-merkkivalot
- Voidaan vapaasti yhdistää binääriobjekteihin.
Toiminta virtakatkon jälkeen
- Parametrilla aseteltava käyntiinlähtöviive väyläjännitteen uudelleenkytkennän jälkeen
Kojeen leveys: 2,5 mod = noin 45 mm



