SCHNEIDER ELECTRIC - Maadoituspalmikko 150mm D6mm - NSYEB156D6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - maadoitusnauha
Leveys - 12 mm
Korkeus - 150 mm
Syvyys - 0.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Universal Enclosures
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606480181337
Sähkönumero
3447790
Toimittajan tuotenumero
NSYEB156D6
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
maadoitusnauha
Leveys:
12 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
0.5 mm
NSYMM75
Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
- Yhdestä kappaleesta taitettu ja hitsattu runko, kourumaisen etuprofiilin paksuus kaksinkertainen. Sileä takapaneeli.
- Kotelointiluokka: Yksioviset mallit IP 66, kaksioviset mallit IP 55.
- Kevyt ja luja kaappi taitettua ristikkorakenteista teräslevyä.
- Ulkoisten mekaanisten iskujen kesto: Umpioviset mallit IK 10, lasioviset mallit IK 08.
- Ajansäästö: 54 mittaa sileällä alustalla tai ilman sitä, kustomoidut mallit, paljon varusteita...
- Paljon kokoja: 300x200x150 ... 1400x1000x300 (kxlxs).
- Valinnanvaraa: umpiovi tai lasiovi.
- Maalaus: harmaa RAL 7035.
- Sertifioinnit: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL, ATEX (muunnettu kaappi).
- Schneider Electric on valikoinut joukon kaappien varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
- Teollisuuden automaatio ja ohjaus
- Erikoiskaappi EMC-suojauksella S3HF (10 kokoa).
- Erikoiskaappi terminaalisuojauksella S3DB (11 kokoa).
- Ja suuri valikoima varusteita: alusta, läpiviennit, johtotiet.
- Sähkön jakelu
- Erikoiskaappi, Spacial S3DM (8 kokoa, syvyys 150 mm).
- Elektroniikka ja teollisuusverkot
- Erikoiskaappi Spacial VDM (19 tuuman runko).




