SCHNEIDER ELECTRIC - Manipulaattori 2 suuntaa - XD2AC201

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V - 10 A

  • Ohjaussauvan pituus - 68 mm

  • Toimintosuuntien lukumäärä - 2

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Palautus 0-asennossa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110348620

Sähkönumero

2319990

Toimittajan tuotenumero

XD2AC201

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V:

10 A

Ohjaussauvan pituus:

68 mm

Toimintosuuntien lukumäärä:

2

Kytkentäsentojen määrä:

2

Palautus 0-asennossa:

ei

Asennusaukon halkaisija:

30 mm

Sulkeutuvien kontaktien lukumäärä per toimintosuunta:

0

Lukitseminen 0-asennossa:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä toimintasuunnassa:

0

Analogisen lähtösignaali, konfiguroitavissa:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kooderi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Harmony Kontrolleri XD2AC201 3-AS.

Manipulaattorit XD2

Kompaktit ja erittäin kestävät ohjaussauvat monipuolisiin tarkoituksiin.
  • Valtavan konfiguraatiovalikoiman ansiosta ne sopivat mitä erilaisimpiin tarkoituksiin.
  • 2 tai 4 liikkumissuuntaa
  • Halkaisija 22 tai 30 mm
  • IP40, IP65 tai IP66
Sovellukset:
  • Nosto- ja materiaalinkäsittelysovellukset
  • Automaatiojärjestelmien laitteisiin yhdistettyinä ne varmistavat käyttömoottorien käynnistyksen, kiihdytyksen ja jarrutuksen