SCHNEIDER ELECTRIC - Manipulaattori 2 suuntaa - XD2PA12


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V - 10 A
Ohjaussauvan pituus - 79 mm
Toimintosuuntien lukumäärä - 2
Kytkentäsentojen määrä - 2
Palautus 0-asennossa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110611502
Sähkönumero
2319910
Toimittajan tuotenumero
XD2PA12
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V:
10 A
Ohjaussauvan pituus:
79 mm
Toimintosuuntien lukumäärä:
2
Kytkentäsentojen määrä:
2
Palautus 0-asennossa:
ei
Asennusaukon halkaisija:
22 mm
Sulkeutuvien kontaktien lukumäärä per toimintosuunta:
1
Lukitseminen 0-asennossa:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä toimintasuunnassa:
0
Analogisen lähtösignaali, konfiguroitavissa:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kooderi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Manipulaattorit XD2
Kompaktit ja erittäin kestävät ohjaussauvat monipuolisiin tarkoituksiin.
- Valtavan konfiguraatiovalikoiman ansiosta ne sopivat mitä erilaisimpiin tarkoituksiin.
- 2 tai 4 liikkumissuuntaa
- Halkaisija 22 tai 30 mm
- IP40, IP65 tai IP66
- Nosto- ja materiaalinkäsittelysovellukset
- Automaatiojärjestelmien laitteisiin yhdistettyinä ne varmistavat käyttömoottorien käynnistyksen, kiihdytyksen ja jarrutuksen