SCHNEIDER ELECTRIC - Master PRD1 1P 350V tyyppi 1 - 16360

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 1

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 25 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480060434

Sähkönumero

5815273

Toimittajan tuotenumero

16360

Tukkuerä

45

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

1

Nimellissyöksyvirta (8/20):

25 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

ei

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Korkein jatkuva jännite AC:

350 V

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Jakelujärjestelmä IT:

kyllä

Enimmäispurkausvirta (8/20):

50 kA

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Varokealustan koko:

2 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

25 kA

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Integroitu oikosulkusuojaus:

ei

Integroitu varmistussulake:

ei

Vuotovirraton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja Master PRD1 1P 350V

Acti 9 iPRF1 12,5r & PRD1 - Tyypin 1 ja Tyypin 1+2 ylijännitesuojat

Ensimmäinen asentajaystävällinen valaistuksen suojaus. Parempi käytön jatkuvuus ja turvallisuus. Suojaustilan etävalvonta. Quick-mallit helpompi asentaa integroidun erottimen ansiosta.
  • Suurin purkausvirta 8 ... 65 KA.
  • Integroitu erotin oikosulkuvirran varalta, Isc, jopa 25 KA (IEC 61643-11, versio 2005): Quick PF, Quick PRD -sarjat.
  • Integroidut ylijännitesuoja/erotin-yhdistelmät, sertifioitu kestämään oikosulkuvirtoja, Isc jopa 50 KA (IEC 61643-11, versio 2005): PF- ja PRD-sarjat.
  • Suurin vakaan tilan jännite Uc = 260, 440 V.
  • Sopii mihin tahansa maadoitusjärjestelmään: TT, TN-S, TN-C ja IT.
  • Kiinteät tai irrotettavat ylijännitesuojat.
  • Koottavat moninapaiset tai yksinapaiset tuotteet.
  • Kontaktit käyttöiän päättymistietojen etälähetykseen.
Sovellukset:
  • Kaikkien julkisten ja teollisuusrakennusten suojaus epäsuorien salamaniskujen aiheuttamia induktiivisia tai johtuvia ylijännitteitä vastaan
  • Suojaus kaikissa asuintaloissa sekä julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.