SCHNEIDER ELECTRIC - Merkinantokoje ELKO RS Nordic - HÄTÄKUTSUSETTI 24V AC/DC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - täydellinen sarja

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • RAL-numero (vastaava) - 9003

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

27020161301362

Sähkönumero

7005862

Toimittajan tuotenumero

EKO30136

Tukkuerä

96

Malli / Tyyppi:

täydellinen sarja

Jännitetyyppi:

AC/DC

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9003

Sisältää muuntajan:

ei

ELKO RS Nordic Hätäkutsusetti 24V AC/DC, kirkkaan valkoinen

ELKO Hätäkutsujärjestelmä

Nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen RAL9003!

Käyttökohteita ovat esim. julkisten rakennusten, toimistojen, hotellien ym. invalidi-WC- tilat.
Järjestelmään kuuluu muistiyksiköllä ja hälytinreleellä varustettu huonemerkkivalo, LED-merkkivalolla varustetut kutsupainikkeet 2kpl ja palautuspainike
Kummankin kutsupainikkeen mukana toimitetaan 2M pitkä vetonaru.