SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintäkilpi RXZ-M-kantaan - RXZL420

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Leveys - 26.5 mm
Korkeus - 14.2 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119404310
Sähkönumero
2721587
Toimittajan tuotenumero
RXZL420
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Leveys:
26.5 mm
Korkeus:
14.2 mm
Itsestään liimautuva:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Magneettinen:
ei
Merkintäliuska, Harmony Relay, relekannalle RXZ paitsi RXZE2M114 ja RXZE2S114S, sarja 10 kpl
Zelio Relay -pistokantareleet
Sähkömenkaaniset ja puolijohdereleet
Ominaisuudet:
Sähkömekaaniset releet
Zelio rele RSL
Sähkömekaaniset releet
Zelio Relay -pistokantareleet
Sähkömenkaaniset ja puolijohdereleet
Ominaisuudet:
Sähkömekaaniset releet
Zelio rele RSL
- 1 C/O kosketin / 6 A
- vain 6 mm leveäSähkömekaaniset releet
Zelio-rele RSL- 1 C/O-kontakti / 6 A
- Leveys vain 6 mm
- 1 tai 2 C/O-kosketinta / 8-12-16 A
- Kompakti koko
- 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 6-10-12 A
- Valinnainen liitinjärjestely (sekoitettu tai erillinen)
- 2 tai 3 C/O-kosketinta / 10 A
- Valinnaiset pistoketyypit ( Sylinteri / Faston)
- RPM: 1, 2, 3 tai 4 C/O-kosketinta / 15 A
- RPF: 2 C/0-kosketinta tai 2 NO-kosketinta / 30 A
- Suurille virroille
- 1 NO / 10…125 A
- Rajaton käyttöikä
Sähkömekaaniset releet
- Suuri kosketin valikoima (jopa 4)
- Helppo asennus ja ylläpito:
* pistokanta-tyyppi vakiotyyppisellä nastajärjestelyllä (pistokeella)
* Testipainike ja lukittava kansi releen toiminnan testausta varten - Tulo- ja lähtövirran ja -jännitteen sovitus
- Pitkä käyttöikä
- Suuri taajuus- & virtakytkentä (125 A:in saakka)
- Sovitettu pakkaus- ja tekstiilikoneisiin
- Ei häiriöitä, sopii kiinteistö- ja sairaalasovelluksiin
- Ei arka tärinälle
- Teollisuuden koneet
- Koneet ja rakentaminen tai sairaalalaitteisto
- Pakkauskoneet
- Tekstiilikoneet
- LVI
- Yksinkertaiset johdotetut logiikkaohjausjärjestelmät
- Lisäominaisuus teollisuuden logiikkaohjauksiin (PLC)





