SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintälevy O - ZBA232

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin väri - musta

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Rakennetyyppi - litteä

  • Leveys - 0 mm

  • Upotushalkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110091274

Sähkönumero

2321106

Toimittajan tuotenumero

ZBA232

Tukkuerä

10

Linssin väri:

musta

Linssin muoto:

pyöreä

Rakennetyyppi:

litteä

Leveys:

0 mm

Upotushalkaisija:

22 mm

Korkeus:

0 mm

Halkaisija:

0 mm

Merkinnällä:

kyllä

Painikelevy musta. valkoinenO

Merkintälevyt painikkeille

Merkintälevy kiinnitetään painikkeeseen
Useita eri värejä
Monet standardimerkinnät löydät laajasta valikoimasta