SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintäliuska 91-100 2,5mm2 - NSYTRAB5100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Moduulijako - 5 mm
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480534782
Sähkönumero
1972256
Toimittajan tuotenumero
NSYTRAB5100
Tukkuerä
10
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Moduulijako:
5 mm
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Merkintäliuska 91-100 2,5mm2 riviliitin
Linergy TR riviliittimet
Täydellinen valikoima liitinlistoja (Linergy TR ja DIN-kisko) helpottamaan asennusta
• Linergy TRR -jousiliitinlistat: nopea ja helppo, hyvin tärinää kestävä ratkaisu; laaja varustevalikoima
• Linergy TRV -ruuviliitinlistat: Useimpiin kohteisiin sopiva liitinratkaisu; laaja toimintovalikoima, runsaasti poikkileikkauksia kautta maailman jo vuosia käytettyjä komponentteja
• Linergy TRP push-in-liitinlistat: Kun tarvitset nopean ja innovatiivisen kytkentätekniikan, nopea asentaa, kestää hyvin tärinää ja iskuja
Varusteet Linergy TR -liitinlistoja varten
Saatavana yhtenäinen varustevalikoima kaikkia kytkentäteknologoita varten. Silloitus, etiketit ja testausvarusteet on standardoitu ja auttavat alentamaan logistiikkakustannuksia.
Tärkeimmät edut:
Linergy TR -liitinryhmät ovat ihanteellisia teollisuusprosesseihin ja sinne missä energiaa käytetään, ekstraktio-, generointi-, siirto- tai jakeluprosesseissa .
Tarkoitettu erikois- ja yleiskäyttöisiin kytkinkojeisiin kuten:
Linergy TR riviliittimet
Täydellinen valikoima liitinlistoja (Linergy TR ja DIN-kisko) helpottamaan asennusta
• Linergy TRR -jousiliitinlistat: nopea ja helppo, hyvin tärinää kestävä ratkaisu; laaja varustevalikoima
• Linergy TRV -ruuviliitinlistat: Useimpiin kohteisiin sopiva liitinratkaisu; laaja toimintovalikoima, runsaasti poikkileikkauksia kautta maailman jo vuosia käytettyjä komponentteja
• Linergy TRP push-in-liitinlistat: Kun tarvitset nopean ja innovatiivisen kytkentätekniikan, nopea asentaa, kestää hyvin tärinää ja iskuja
Varusteet Linergy TR -liitinlistoja varten
Saatavana yhtenäinen varustevalikoima kaikkia kytkentäteknologoita varten. Silloitus, etiketit ja testausvarusteet on standardoitu ja auttavat alentamaan logistiikkakustannuksia.
Tärkeimmät edut:
- Nopea ja helppo asennus
- Useita liitosvaihtoehtoja
- Kansainvälisten standardien ja RoHS-direktiivin mukaisia
- Plug-in-silloitus kaikille teknologioille
- Painettava liitin on 50 % nopeampi kuin ruuviliitin
Linergy TR -liitinryhmät ovat ihanteellisia teollisuusprosesseihin ja sinne missä energiaa käytetään, ekstraktio-, generointi-, siirto- tai jakeluprosesseissa .
Tarkoitettu erikois- ja yleiskäyttöisiin kytkinkojeisiin kuten:
- Spacial-kaapit SF, SM, S3D ja SBM-teollisuuskaapit
- Thalassa-kaapit PLM, PLA sekä eristävät kaapit TBP ja TBS
- Prisma-kaapit



