SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintäliuska Exxact - Merkintäliuska 9/12 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ovikyltti kehyksellä
Väri - valkoinen
Merkintä/ilmaisu - ei ole
Kohokuviolla - ei
Tulostettavissa - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480210358
Sähkönumero
2112528
Toimittajan tuotenumero
WDE002397
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
ovikyltti kehyksellä
Väri:
valkoinen
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kohokuviolla:
ei
Tulostettavissa:
muu
Läpinäkyvä:
kyllä
Exxact Merkintäikkuna 9 Tai 12mm
• Merkintäkilpi Exxact-sarjan uppo- ja pinta-asennustuotteille.
• Teräsrunko.
• Läpinäkyvä suojakansi.
• Runko asennetaan metallikehyksen tai pinta-asennusrasian alle.
• Runko pysyy paikallaan, vaikka kannet/kehykset poistetaan.
• Sopii Dymo tai Brother 9 tai 12 mm korkeille etiketeille.
• Merkintäkilpi Exxact-sarjan uppo- ja pinta-asennustuotteille.
• Teräsrunko.
• Läpinäkyvä suojakansi.
• Runko asennetaan metallikehyksen tai pinta-asennusrasian alle.
• Runko pysyy paikallaan, vaikka kannet/kehykset poistetaan.
• Sopii Dymo tai Brother 9 tai 12 mm korkeille etiketeille.



