SCHNEIDER ELECTRIC - Merkintätarvike - ZBA7331


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - vihreä
Linssin muoto - suorakulmainen
Rakennetyyppi - litteä
Leveys - 0 mm
Upotushalkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119044141
Sähkönumero
2318511
Toimittajan tuotenumero
ZBA7331
Tukkuerä
10
Linssin väri:
vihreä
Linssin muoto:
suorakulmainen
Rakennetyyppi:
litteä
Leveys:
0 mm
Upotushalkaisija:
22 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Merkinnällä:
kyllä
Painikelevy vihreä. valkoinenI
Harmony painikelevyt
Painikelevyt merkinnöillä tai ilman, useissa eri väreissä.
Painikelevy kiinnitetään painikkeen runkoon.
Harmony painikelevyt
Painikelevyt merkinnöillä tai ilman, useissa eri väreissä.
Painikelevy kiinnitetään painikkeen runkoon.