SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkilamppu Artic - Hohtolamppu 24V AC/DC vih

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Lampun väri - vihreä
Nimellisjännitealue - 24...24 V
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438054017981
Sähkönumero
2160582
Toimittajan tuotenumero
WDE006400
Tukkuerä
1000
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Lampun väri:
vihreä
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nollajohto pakollinen:
ei
Hohtolamppu 24 V AC / DC kirkas
Hohtolamput kytkinten sisään asennettaviksi
Ilmaisee kytkimen paikan erimerkiksi pimeässä rappukäytävässä
Hohtolamput kytkinten sisään asennettaviksi
Ilmaisee kytkimen paikan erimerkiksi pimeässä rappukäytävässä




