SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkilamppu Exxact - Merkkivalo LED 230V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - punainen

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Nimellisvirta - 0.001 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480201745

Sähkönumero

2112500

Toimittajan tuotenumero

WDE002019

Tukkuerä

100

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

punainen

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Nimellisvirta:

0.001 A

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Virrankulutus:

0.5 mA

Nollajohto pakollinen:

ei

Exxact LED Merkkivalo 230V

Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.

Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:
  • Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
  • Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
  • Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta