SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkiv.runko +muuntaja+LED - ZB4BV5D3 VIH BA9S 400/6V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - BA9s
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 400...400 V
Valonlähteen tyyppi - LED
Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110892598
Sähkönumero
2321975
Toimittajan tuotenumero
ZB4BV5D3
Tukkuerä
5
Lampunpidin:
BA9s
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
400...400 V
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kiinnitystapa:
edestä kiiinnitettävä
Lampun väri:
vihreä
Integroitu muuntaja:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
400...400 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sisältää diodin:
kyllä
Led merkkivalo ja valopainikerunko muuntajalla
Eri mallit jännitealueittain
Muuntaa jännitteen 6V led polttimolle




