SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo Exxact - MV LED/KEL/E10 val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pintamateriaali - kiiltävä
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480203015
Sähkönumero
2112405
Toimittajan tuotenumero
WDE002568
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
kiiltävä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampun väri:
keltainen
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Lampun enimmäisteho:
1 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
• IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan.
• Sisältää värillisen LED-lampun E10 kannalla.
• Ruuvikiinnitteinen keskiölevy piilotetuin ruuvein.
• 230V.