SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo muuntajalla 120VAC - XB4BV34 PUN BA9S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - punainen
Mitoitusjännite Ue - 110...120 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110887235
Sähkönumero
2320314
Toimittajan tuotenumero
XB4BV34
Tukkuerä
5
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
punainen
Mitoitusjännite Ue:
110...120 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
BA9s
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Linssin malli:
litteä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Harmony merkkivalot
Valolähteenä hehkulamppu
Valolähteen syöttö suoraan tai muuntajan kautta
Useita eri linssi ja värivaihtoehtoja