SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo,pyöreä vihreä - XB6AV3BB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - vihreä
Mitoitusjännite Ue - 12...24 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110764468
Sähkönumero
2321725
Toimittajan tuotenumero
XB6AV3BB
Tukkuerä
1
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
vihreä
Mitoitusjännite Ue:
12...24 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
LED
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
16.2 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Linssin malli:
litteä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Harmony XB6
Ø 16 mm:n muovikauluksella varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot
Ø 16 mm:n kompakti, Harmony-tuotesarja on suunniteltu nimenomaan sinne, missä pintaa on käytettävissä rajoitetusti. Tuotteissa yhdistyvät asetusten helppous ja mukautuvuus. IP65-tasoisen koteloinnin ansiosta niitä voidaan käyttää kaikkialla.
Ominaisuudet:
- Kokonaiset tuotteet
- Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä lisätarvikkeista.
- Pyöreät, neliön muotoiset tai suorakaiteen muotoiset päät.
- Juotettavat liittimet (yhteensopivat Faston-liittimen kanssa) tai nastat painettuihin piireihin kytkemistä varten.
- Kotelointiluokka: IP 65
- Sertifioinnit CE, UL, CSA, CCC.
- Painikkeet, joissa jousipalautus
- Valintakytkimet ja avainkytkimet, 2 tai 3 asentoa
- Sienipainikkeet
- Hätäpysäyttimet
- LED-merkkivalot \"Suojattu LED\ neon- ja hehkulamput
- Valopainikkeet, jousipalautus ja lukitus
- Valaistut valintakytkimet
- Teollisuus: Pienet viimeistelykoneet. Paikalliset ja etäohjauspaneelit.
- Rakennukset: Ohjaustaulut, valvomot, hälytykset.
- Julkiset rakennukset: Laboratoriot ja terveydenhuollon instrumentointi.
- Kuljetusala.
- Pienet elektroniset laitteet.





