SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - Tasaisen keltainen värillinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Toiminto:
jatkuvasti palava valoTärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuvasti palava valo
Väri - keltainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 70 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487129332
Sähkönumero
7125907
Toimittajan tuotenumero
XVB7C28
Tukkuerä
1
Toiminto:
jatkuvasti palava valo
Väri:
keltainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
70 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite 60 Hz:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Rungon väri:
muu
Toistotiheys säädettävissä:
ei


