SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalo - XVLA225 LED-MERKKIV 12VDC KELT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - keltainen
Mitoitusjännite Ue - 12...12 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110651348
Sähkönumero
2320279
Toimittajan tuotenumero
XVLA225
Tukkuerä
1
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
keltainen
Mitoitusjännite Ue:
12...12 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
LED
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
8 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Linssin malli:
litteä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Harmony XVL: Ø 8 - 12 mm:n muoviset merkkivalot
Tämä yksinkertaisten ja kompaktien pienois-LED-valojen valikoima on ihanteellinen teollisuusympäristöön. Lujarakenteiset ja vähän virtaa kuluttavat merkkivalot voidaan kytkeä suoraan PLC-ohjauksen lähtöihin.
Merkkivaloilla mustalla kehyksellä, ulkoneva LED
- Ø 8 mm
- IP 40
- Ø 8 ja 12 mm
- IP 40 (optiona IP 65)
- Standardit: IEC, UL, CSA
- CE-merkintä
- Pienet ulkomitat (syvyys)
- Pitkä käyttöikä
- Hyvä iskujen, tärinän ja ylijännitteen kesto
- Pieni virrankulutus mahdollistaa kytkemisen suoraan ohjauslogiikan (PLC) lähtöihin
- Teollisuus: yksinkertaisten ja modulaaristen koneiden valmistajat
- Kauppa ja infrastruktuuri: rakennukset




