SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalon Linssi, Valkoinen - ZBV011


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - valkoinen
Linssin muoto - pyöreä
Rakennetyyppi - korkea
Leveys - 0 mm
Upotushalkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110099799
Sähkönumero
2321334
Toimittajan tuotenumero
ZBV011
Tukkuerä
10
Linssin väri:
valkoinen
Linssin muoto:
pyöreä
Rakennetyyppi:
korkea
Leveys:
0 mm
Upotushalkaisija:
22 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Merkinnällä:
ei
Merkkivalon Linssi. Valkoinen BA9s polttimolla
Merkkivalon linssit
Linssejä saatavilla useissa eri väreissä
Kirkkaana tai sumenettuna
Merkkivalon linssit
Linssejä saatavilla useissa eri väreissä
Kirkkaana tai sumenettuna