SCHNEIDER ELECTRIC - Merkkivalotarvike - 2-ääninen sounder harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuva ääni-/pulssiäänimerkki
Ulkohalkaisija - 70 mm
Väri - muu
Käyttöjännite 50 Hz - 21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC - 21.6...26.4 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487129615
Sähkönumero
7125901
Toimittajan tuotenumero
XVB7C9S
Tukkuerä
1
Toiminto:
jatkuva ääni-/pulssiäänimerkki
Ulkohalkaisija:
70 mm
Väri:
muu
Käyttöjännite 50 Hz:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite DC:
21.6...26.4 V
Käyttöjännite 60 Hz:
21.6...26.4 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ääni säädettävissä:
kyllä
Äänenvoimakkuus:
102 dB



