SCHNEIDER ELECTRIC - Merkval valk taso LEDille - ZB4FV013


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotettavien merkkivalojen määrä - 1
Linssin väri - valkoinen
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 30.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489582531
Sähkönumero
2362922
Toimittajan tuotenumero
ZB4FV013
Tukkuerä
1
Upotettavien merkkivalojen määrä:
1
Linssin väri:
valkoinen
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
30.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Linssin malli:
korkea
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 13
Merkkivalo LED, metallinen, valkoinen, tasoasennettava, sisäiselle LED:ille