SCHNEIDER ELECTRIC - Merkval vihr taso LEDille - ZB4FV033


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotettavien merkkivalojen määrä - 1
Linssin väri - vihreä
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 30.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489582548
Sähkönumero
2362923
Toimittajan tuotenumero
ZB4FV033
Tukkuerä
1
Upotettavien merkkivalojen määrä:
1
Linssin väri:
vihreä
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
30.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Linssin malli:
korkea
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (NEMA):
4X, 13
Merkkivalo LED, metallinen, vihreä, tasoasennettava, sisäiselle LED:ille