Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 1.3 M 500A 3P3D - LV432068

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 1.3 M 500A 3P3D - LV432068

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 500 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

  • Moottorin suojaustapa - elektroninen laukaisu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017506

Sähkönumero

3653395

Toimittajan tuotenumero

LV432068

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

500 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

NSX Compact suojarele Micrologic 1.3 M 500A 3P3D