SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 M 150A 3P3D - LV430520

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 74...180 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 150 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480017438
Sähkönumero
3653302
Toimittajan tuotenumero
LV430520
Tukkuerä
28
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
74...180 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
150 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
ei
Moottorin suojaustapa:
elektroninen laukaisu


