Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 M 25A 3P3D - LV429174

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 M 25A 3P3D - LV429174

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 13...30 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017421

Sähkönumero

3653092

Toimittajan tuotenumero

LV429174

Tukkuerä

28

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

13...30 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

NSX Compact suojarele Micrologic 2.2 M 25A 3P3D