SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.3 250A 4P4D - LV432086

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Lämpöreleen virta-asetus - 66...300 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480016363
Sähkönumero
3653408
Toimittajan tuotenumero
LV432086
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
4
Lämpöreleen virta-asetus:
66...300 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
250 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
ei
Moottorin suojaustapa:
elektroninen laukaisu


