Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.3 M 500A 3P3D - LV432071

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.3 M 500A 3P3D - LV432071

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 263...600 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 500 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017544

Sähkönumero

3653397

Toimittajan tuotenumero

LV432071

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

263...600 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

500 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

NSX Compact suojarele Micrologic 2.3 M 500A 3P3D