SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5.2 E 160A 3P3D - LV430491

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 66...192 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480017025
Sähkönumero
3653293
Toimittajan tuotenumero
LV430491
Tukkuerä
11
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
66...192 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
ei
Moottorin suojaustapa:
elektroninen laukaisu


