varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5.2 E 160A 4P4D - LV430496

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5.2 E 160A 4P4D - LV430496

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 66...192 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017032

Sähkönumero

3653295

Toimittajan tuotenumero

LV430496

Tukkuerä

11

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

66...192 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

160 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

NSX Compact suojarele Micrologic 5.2 E 160A 4P4D