SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.2 E 100A 3P3D - LV429115

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 42...120 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480017063
Sähkönumero
3653065
Toimittajan tuotenumero
LV429115
Tukkuerä
11
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
42...120 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
kyllä
Moottorin suojaustapa:
elektroninen laukaisu


