Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.2 E 160A 3P3D - LV430506

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.2 E 160A 3P3D - LV430506

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 66...192 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017100

Sähkönumero

3653298

Toimittajan tuotenumero

LV430506

Tukkuerä

11

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

66...192 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

160 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

NSX Compact suojarele Micrologic 6.2 E 160A 3P3D