Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.2 E 250A 3P3D - LV431506

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.2 E 250A 3P3D - LV431506

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 105...300 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017124

Sähkönumero

3653359

Toimittajan tuotenumero

LV431506

Tukkuerä

11

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

105...300 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

NSX Compact suojarele Micrologic 6.2 E 250A 3P3D