Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.2 M 50A 3P3D - LV429182

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.2 M 50A 3P3D - LV429182

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 26...60 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 50 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017469

Sähkönumero

3653094

Toimittajan tuotenumero

LV429182

Tukkuerä

11

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

26...60 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

50 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

NSX Compact suojarele Micrologic 6.2 M 50A 3P3D