Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.3 E 400A 3P3D - LV432109

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.3 E 400A 3P3D - LV432109

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 168...480 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017216

Sähkönumero

3653423

Toimittajan tuotenumero

LV432109

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

168...480 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

NSX Compact suojarele Micrologic 6.3 E 400A 3P3D