SCHNEIDER ELECTRIC - Minikontaktori - LC1SKGC200P7 20A 230V 2S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A
Laajennettava - kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110563061
Sähkönumero
3782800
Toimittajan tuotenumero
LC1SKGC200P7
Tukkuerä
10
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
20 A
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Leveys:
27 mm
Korkeus:
56 mm
Syvyys:
55.5 mm



