SCHNEIDER ELECTRIC - Minivalopylväs purkausl. täyd. - XVDLS6B5 24V DC 0.5J ORA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nimellisjännite DC - 24...24 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Asennustapa - muu

  • Lamppukuvun värin - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110110777

Sähkönumero

7140114

Toimittajan tuotenumero

XVDLS6B5

Tukkuerä

1

Nimellisjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Nimellisjännite DC:

24...24 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Asennustapa:

muu

Lamppukuvun värin:

oranssi

Nimellisjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Virrankulutus:

0.047 A

Teho:

1.13 W

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Valonlähteen tyyppi:

LED

Valopylväs, Harmony XVDLS, Ø45 mm, oranssi, salamavalo, 1 Joule, 24 V AC/DC

Harmony XVDLS - Ø 45 mm:n monoliittiset valomajakat

XVDLS-majakat:
  • Kotelointiluokka IP40
  • Läpimitta: 45 mm
  • Sertifioinnit: CE, UL, CSA
  • Kaksi erilaista valonlähdettä: hehkulamppu (5 W), kaasunpurkaus (0,5 joulea)
  • Saatavana useita värejä: vihreä, punainen, oranssi, sininen, väritön, keltainen.
Signalointitarpeisiin rajallisissa tiloissa:

Valmiiksi XV1CA-kytketyt merkkivalot:
  • Kotelointiluokka IP40
  • Läpimitta: 25 mm
  • Merkkivalon korkeus: 55 mm
  • Sertifioinnit: CE
  • Valonlähteen tyyppi: hehkulamppu (maksimi 5 W)
  • Saatavana 4 väriä: punainen, keltainen, vihreä, väritön.
Sovellukset:
  • Lyhyiden matkojen signalointi: 5 ... 35 m
  • Yksinkertaiset sovellukset suojatussa ympäristössä: yksinkertaisiin koneisiin, joissa näkyvyysmatka on rajoitettu.