SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon TM3 AO4 U/I ruuvi - TM3AQ4

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite DC - 24...24 V

  • Analogiatulojen lukumäärä - 0

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 4

  • Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen - ei

  • Tulo, virta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480648984

Sähkönumero

2820088

Toimittajan tuotenumero

TM3AQ4

Tukkuerä

1

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Analogialähtöjen lukumäärä:

4

Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:

ei

Tulo, virta:

ei

Tulo, jännite:

ei

Tulo, vastus:

ei

Tulo, vastuslämpömittari:

ei

Tulo, lämpöpari:

ei

Tulosignaali määritettävissä:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Analogisten tulojen tulos:

12 Bit

Lähtö, virta:

kyllä

Lähtö, jännite:

kyllä

Analogitulot, määritettävissä:

ei

Lähtösignaali määritettävissä:

ei

Analogilähdöt, määritettävissä:

ei

Analogisten lähtöjen tulos:

12 Bit

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Järjestelmätarvike:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

23.6 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

70 mm

Energiankulutus:

1.1 W

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Modicon TM3 AO4 U/I 12bit ruuvi

Modicon TM3 I/O -järjestelmä
  • Modicon TM3 I/O -järjestelmä mahdollistaa joustavan ja muokattavan I/O-terminaalien laajentamisen kaikissa ohjaimissa
  • Jopa 14 terminaalia voidaan lisätä ohjaimiin ilman työkaluja
  • Kytkettäessä terminaalit liittyvät sähköisesti ohjaimeen sekä rinnakkaiseen terminaaliin
  • Suurinopeuksinen laajennusväylä on 10 kertaa nopeampi kuin perinteiset ratkaisut
Tarjoaa laajan valikoiman I/O-järjestelmiä parantamaan Modicon M221, M241, ja M251 logiikkaohjainten toimintoja
  • Digitaali I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 264 digitaali I/O:ta
  • Analogi I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 114 analogi I/O:ta
  • Expert-moduulit TeSys-moottorinkäynnistimille
  • Functional Safety -moduulit, jotka yksinkertaistavat johdotusta ja jotka voidaan konfiguroida EcoStruxure Machine Expert - Basic ohjelmistolla
Edut
  • Modicon TM3 -laajennusmoduulit on suunniteltu yksinkertaisella asennuslukitusmekanismilla
  • Väylän laajennusliitintä käytetään datan ja teholähteen jakamiseen asennettaessa Modicon TM3 -laajennusmoduuleita logiikkaohjaimiin