SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon TM3 DI8 jousi - TM3DI8G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulot määritettävissä - ei
Digitaalilähdöt määritettävissä - ei
Digitaalilähdön tyyppi - ei ole
Jännitetyyppi (tulojännite) - AC/DC
Leveys - 27.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480611377
Sähkönumero
2820096
Toimittajan tuotenumero
TM3DI8G
Tukkuerä
1
Digitaalitulot määritettävissä:
ei
Digitaalilähdöt määritettävissä:
ei
Digitaalilähdön tyyppi:
ei ole
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Leveys:
27.4 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
84.6 mm
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
ei
Järjestelmätarvike:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
8
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sisääntulon sallittu jännite:
19.2...28.8 V
Tulovirta signaali 1:
7 mA
Oikosulkusuojaus:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Signaalin ajastusviive:
4...4 ms
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Modicon TM3 I/O -järjestelmä
- Modicon TM3 I/O -järjestelmä mahdollistaa joustavan ja muokattavan I/O-terminaalien laajentamisen kaikissa ohjaimissa
- Jopa 14 terminaalia voidaan lisätä ohjaimiin ilman työkaluja
- Kytkettäessä terminaalit liittyvät sähköisesti ohjaimeen sekä rinnakkaiseen terminaaliin
- Suurinopeuksinen laajennusväylä on 10 kertaa nopeampi kuin perinteiset ratkaisut
- Digitaali I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 264 digitaali I/O:ta
- Analogi I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 114 analogi I/O:ta
- Expert-moduulit TeSys-moottorinkäynnistimille
- Functional Safety -moduulit, jotka yksinkertaistavat johdotusta ja jotka voidaan konfiguroida EcoStruxure Machine Expert - Basic ohjelmistolla
- Modicon TM3 -laajennusmoduulit on suunniteltu yksinkertaisella asennuslukitusmekanismilla
- Väylän laajennusliitintä käytetään datan ja teholähteen jakamiseen asennettaessa Modicon TM3 -laajennusmoduuleita logiikkaohjaimiin




