SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon TM3 DO16 (PNP) HE10 - TM3DQ16TK

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulot määritettävissä - ei

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - ei

  • Digitaalilähdön tyyppi - transistori

  • Leveys - 21.4 mm

  • Korkeus - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480611506

Sähkönumero

2820140

Toimittajan tuotenumero

TM3DQ16TK

Tukkuerä

1

Digitaalitulot määritettävissä:

ei

Digitaalilähdöt määritettävissä:

ei

Digitaalilähdön tyyppi:

transistori

Leveys:

21.4 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

81.3 mm

Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:

ei

Järjestelmätarvike:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

16

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Virtalähtö:

0.1 A

Sallittu jännite ulostulossa:

19.2...28.8 V

Lähtöjännite:

AC/DC

Oikosulkusuojaus:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Signaalin ajastusviive:

0.45...0.45 ms

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Modicon TM3 DO16 (PNP) HE10

Modicon TM3 I/O -järjestelmä
  • Modicon TM3 I/O -järjestelmä mahdollistaa joustavan ja muokattavan I/O-terminaalien laajentamisen kaikissa ohjaimissa
  • Jopa 14 terminaalia voidaan lisätä ohjaimiin ilman työkaluja
  • Kytkettäessä terminaalit liittyvät sähköisesti ohjaimeen sekä rinnakkaiseen terminaaliin
  • Suurinopeuksinen laajennusväylä on 10 kertaa nopeampi kuin perinteiset ratkaisut
Tarjoaa laajan valikoiman I/O-järjestelmiä parantamaan Modicon M221, M241, ja M251 logiikkaohjainten toimintoja
  • Digitaali I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 264 digitaali I/O:ta
  • Analogi I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 114 analogi I/O:ta
  • Expert-moduulit TeSys-moottorinkäynnistimille
  • Functional Safety -moduulit, jotka yksinkertaistavat johdotusta ja jotka voidaan konfiguroida EcoStruxure Machine Expert - Basic ohjelmistolla
Edut
  • Modicon TM3 -laajennusmoduulit on suunniteltu yksinkertaisella asennuslukitusmekanismilla
  • Väylän laajennusliitintä käytetään datan ja teholähteen jakamiseen asennettaessa Modicon TM3 -laajennusmoduuleita logiikkaohjaimiin