SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon TM3 laajennusväylä Rx - TM3XREC1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä - 0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä - 0
Tukee TCP/IP-protokollaa - ei
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480611247
Sähkönumero
2820177
Toimittajan tuotenumero
TM3XREC1
Tukkuerä
1
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee CAN-protokollaa:
ei
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
1
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
GSM:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Redundanssi:
ei
Tiedonsiirron tyyppi:
räkkimoduulilaajennus
Potentiaalierotuksella:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Leveys:
23.65 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
73.3 mm
HW-liitäntöjen lukumäärä CAN:
0
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Energiankulutus:
1.1 W
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Modicon TM3 I/O -järjestelmä
- Modicon TM3 I/O -järjestelmä mahdollistaa joustavan ja muokattavan I/O-terminaalien laajentamisen kaikissa ohjaimissa
- Jopa 14 terminaalia voidaan lisätä ohjaimiin ilman työkaluja
- Kytkettäessä terminaalit liittyvät sähköisesti ohjaimeen sekä rinnakkaiseen terminaaliin
- Suurinopeuksinen laajennusväylä on 10 kertaa nopeampi kuin perinteiset ratkaisut
- Digitaali I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 264 digitaali I/O:ta
- Analogi I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 114 analogi I/O:ta
- Expert-moduulit TeSys-moottorinkäynnistimille
- Functional Safety -moduulit, jotka yksinkertaistavat johdotusta ja jotka voidaan konfiguroida EcoStruxure Machine Expert - Basic ohjelmistolla
- Modicon TM3 -laajennusmoduulit on suunniteltu yksinkertaisella asennuslukitusmekanismilla
- Väylän laajennusliitintä käytetään datan ja teholähteen jakamiseen asennettaessa Modicon TM3 -laajennusmoduuleita logiikkaohjaimiin




