SCHNEIDER ELECTRIC - Moduulikotelo uppo Fe Mini-Pragma - Mini Pragma uppo 18mod 1r val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Mini-Pragma
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606480147968
Sähkönumero
3447627
Toimittajan tuotenumero
MIP22118
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
402 mm
Korkeus:
252 mm
Syvyys:
98 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotussyvyys:
80 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
76 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9003
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
N-erotinliuskalla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Pistorasia-aukkojen lukumäärä:
0
Mini Pragma modulaariset sähkökaapit
Modulaariset sähkökaapit, muovia, uppo- tai pinta-asenteiset, 50 ... 63 A:
- 1 ... 3 riviä
- 4 ... 36 moduulia
- Läpinäkyvä sävytetty tai valkoinen ovi
- Uppoasenteiset: 5 väriä (valkoinen, norsunluu, sumunharmaa, pistaasi, granaatti)
- Liitinryhmillä tai ilman
- Valoilmaisin
- Lukko
- Tyylikäs kaappi, joka sopii hyvin asuintiloihin ja on yhtenäinen kytkentälaitteiden kanssa.
- Sähköurakoitsijan työtä helpottamaan rakennettu kaappi.
- Täydellinen sähköratkaisu asuintiloihin.
- Asunnot, hotellihuoneet, pienet yritykset:
- Mini Pragma, sähköasennuksen ydin kytkentälaitteisiin sopivia suojaus- ja ohjauslaitteita varten




