SCHNEIDER ELECTRIC - Moduuliliitin - Moduuliliitin KNX

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606481817006

Sähkönumero

2816127

Toimittajan tuotenumero

MTN6940-0000

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

SpaceLogic KNX Moduuliliitin vierekkäisten master ja extensionlaitteiden yhdistämiseen DIN-kiskolla

Schneider Electricin SpaceLogic KNX -mallisto tarjoaa luotettavaa toimintakykyä ja yksinkertaistaa älykkäitä järjestelmiä.

SpaceLogic KNX -toimilaitteiden käyttöä voidaan laajentaa lisäämällä extension-laitteita. Moduuliliittimen avulla voit kytkeä ns. master-toimilaitteeseen extension-laitteen. Näin extension-laite voidaan ohjelmoida täysin master-laitteen avulla, eikä erillistä virtalähdettä tarvita.

• Master-Extension -liitoksen tekemiseen tarvittava lisäosa, kun laitteet ovat DIN-kiskolla vierekkäin
• Laajenna järjestelmää helposti ilman muutoksia asennuksiin
• Moduuliliitin huolehtii extension-laitteen tehosta
• Ohjelmointi tapahtuu master-laitteen avulla (joko ETS tai eConfigure-ohjelmistoilla)